谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット関連商品
谷沢製作所の 小物ホルダー ヘルメット用
ペンホルダー ST#6751
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17260358
品番
ST6751
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
取り付ける保護帽の形状に関係なく、安定してペンを保持することができます。
Φ7〜15mmの径のペンに適応します
用途
Φ7〜15mmの径のペン用
材質
POM
長さ(mm)
69
幅(mm)
35
色
ロイヤルブルー
奥行(mm)
29
注意
※野球帽型と全周つば付き型の保護帽には適合しません。
※他社製保護帽には取り付けられない場合があります。