S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05300ネオスタンダードジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17260401
品番
05300
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きの長袖ジャケット。
色
アーミーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%
注意
※服のみです。ファン・バッテリー等は付属致しません。