05300 05300ネオスタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 17260760 05300 05300ネオスタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 17260760 05300 05300ネオスタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 17260760 05300 05300ネオスタンダードジャケット S-AIR(シンメン) 17260760

05300ネオスタンダードジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17260760 品番 05300
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きの長袖ジャケット。

アーミーグレー サイズ6L 胸囲(cm)156 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 素材ポリエステル100%
注意
※服のみです。ファン・バッテリー等は付属致しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする