S-AIR(シンメン)
05400ネオスタンダードハーネスジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
LL
L
3L
4L
5L
6L
7L
色
アーミーグレー
アーミーグレー
ブラック
ネイビー
シルバーグレー
スノーケルブルー
クレセントブラック
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17262020
品番
05400
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインの長袖ジャケット。S寸は女性対応。
色
アーミーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%