S-AIR(シンメン)
05400ネオスタンダードハーネスジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
LL
L
3L
4L
5L
6L
7L
色
アーミーグレー
アーミーグレー
ブラック
ネイビー
シルバーグレー
スノーケルブルー
クレセントブラック
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17262248
品番
05400
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインの長袖ジャケット。S寸は女性対応。
色
アーミーグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%