曜日別特売
05400 05400ネオスタンダードハーネスジャケット S-AIR(シンメン) 17262388

05400ネオスタンダードハーネスジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1枚注文コード17262388品番05400
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインの長袖ジャケット。S寸は女性対応。

ブラックサイズ5L胸囲(cm)144肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)74素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする