S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05401ネオスタンダードハーネスショートジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色
アーミーグレー
注文コード
17262580
品番
05401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
サイズ・色
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインの半袖ジャケット。S寸は女性対応。
色
アーミーグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25.5
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%