05401 05401ネオスタンダードハーネスショートジャケット S-AIR(シンメン) 17262975 05401 05401ネオスタンダードハーネスショートジャケット S-AIR(シンメン) 17262975 05401 05401ネオスタンダードハーネスショートジャケット S-AIR(シンメン) 17262975

05401ネオスタンダードハーネスショートジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17262975 品番 05401
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインの半袖ジャケット。S寸は女性対応。

シルバーグレー サイズ6L 胸囲(cm)156 肩幅(cm)60 袖丈(cm)27.5 着丈(cm)74 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする