S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05401ネオスタンダードハーネスショートジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17263036
品番
05401
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインの半袖ジャケット。S寸は女性対応。
色
ブラック
サイズ
7L
胸囲(cm)
168
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
74
素材
ポリエステル100%