曜日別特売
05402 05402ネオスタンダードハーネベスト S-AIR(シンメン) 17263088

05402 05402ネオスタンダードハーネベスト S-AIR(シンメン) 17263088
05402 05402ネオスタンダードハーネベスト S-AIR(シンメン) 17263088

05402ネオスタンダードハーネベスト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
アーミーグレー
内容量1枚注文コード17263088品番05402
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインのベスト。S寸は女性対応。

アーミーグレーサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)43着丈(cm)64素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17263115
2025-09-11
用途: 現場の作業
坂谷電設電気・ガス・熱供給・水道業

ものはしっかりしていていいとおもいます。
なかのケーブルを止める場所が、背中の1ヶ所しかないため下に飛び出てきてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする