05402 05402ネオスタンダードハーネベスト S-AIR(シンメン) 17263237 05402 05402ネオスタンダードハーネベスト S-AIR(シンメン) 17263237 05402 05402ネオスタンダードハーネベスト S-AIR(シンメン) 17263237

05402ネオスタンダードハーネベスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL シルバーグレー 注文コード17263237 品番05402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はサイズ・色など54種類から選べます 他の種類を見る

軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインのベスト。S寸は女性対応。

シルバーグレー サイズLL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)49 着丈(cm)70 素材ポリエステル100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17263115
2025-09-11
用途:
現場の作業
坂谷電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ものはしっかりしていていいとおもいます。
なかのケーブルを止める場所が、背中の1ヶ所しかないため下に飛び出てきてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする