曜日別特売
05402 05402ネオスタンダードハーネベスト S-AIR(シンメン) 17263325

05402 05402ネオスタンダードハーネベスト S-AIR(シンメン) 17263325
05402 05402ネオスタンダードハーネベスト S-AIR(シンメン) 17263325

05402ネオスタンダードハーネベスト

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズ3L
アーミーグレー
内容量1枚注文コード17263325品番05402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインのベスト。S寸は女性対応。

アーミーグレーサイズ3L胸囲(cm)128肩幅(cm)51着丈(cm)72素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17263115
2025-09-11
用途: 現場の作業
坂谷電設電気・ガス・熱供給・水道業

ものはしっかりしていていいとおもいます。
なかのケーブルを止める場所が、背中の1ヶ所しかないため下に飛び出てきてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする