05430 05430アイスエアダクトフードリベルジャケット S-AIR(シンメン) 17263648 05430 05430アイスエアダクトフードリベルジャケット S-AIR(シンメン) 17263648 05430 05430アイスエアダクトフードリベルジャケット S-AIR(シンメン) 17263648 05430 05430アイスエアダクトフードリベルジャケット S-AIR(シンメン) 17263648

05430アイスエアダクトフードリベルジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ダークオリーブ 注文コード17263648 品番05430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した長袖ジャケット。

ダークオリーブ サイズL 胸囲(cm)120 着丈(cm)68 裄丈(cm)84 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする