S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05430アイスエアダクトフードリベルジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17263666
品番
05430
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した長袖ジャケット。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
80
素材
ポリエステル100%