S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05430アイスエアダクトフードリベルジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17263928
品番
05430
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した長袖ジャケット。
色
ダークオリーブ
サイズ
5L
胸囲(cm)
144
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
92
素材
ポリエステル100%