S-AIR(シンメン)
05431アイスエアダクトフードリベルショートジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
M
3L
5L
色
ダークオリーブ
アブストラクトブラック
ブラック
マットシルバー
ダークオリーブ
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17263989
品番
05431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した半袖ジャケット。
色
ダークオリーブ
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
82
素材
ポリエステル100%