S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05510アーリエスエアジャケット(服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17264716
品番
05510
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
両脇ファン配置とハーネス対応仕様の長袖ジャケット。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
素材
ナイロン90%・ポリウレタン10%