曜日別特売
05510 05510アーリエスエアジャケット(服のみ) S-AIR(シンメン) 17264829

05510アーリエスエアジャケット(服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
ピンブラック
内容量1枚注文コード17264829品番05510
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

両脇ファン配置とハーネス対応仕様の長袖ジャケット。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。

ピンブラックサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)70素材ナイロン90%・ポリウレタン10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする