05510 05510アーリエスエアジャケット(服のみ) S-AIR(シンメン) 17264926 05510 05510アーリエスエアジャケット(服のみ) S-AIR(シンメン) 17264926 05510 05510アーリエスエアジャケット(服のみ) S-AIR(シンメン) 17264926 05510 05510アーリエスエアジャケット(服のみ) S-AIR(シンメン) 17264926

05510アーリエスエアジャケット(服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17264926 品番 05510
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

両脇ファン配置とハーネス対応仕様の長袖ジャケット。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。

ディープネイビー サイズ6L 胸囲(cm)156 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 素材ナイロン90%・ポリウレタン10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする