05511 05511アーリエスエアショートジャケット(服のみ) S-AIR(シンメン) 17265057 05511 05511アーリエスエアショートジャケット(服のみ) S-AIR(シンメン) 17265057 05511 05511アーリエスエアショートジャケット(服のみ) S-AIR(シンメン) 17265057 05511 05511アーリエスエアショートジャケット(服のみ) S-AIR(シンメン) 17265057

05511アーリエスエアショートジャケット(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ディープネイビー 注文コード17265057 品番05511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品はサイズ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

両脇ファン配置とハーネス対応仕様の半袖ジャケット。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。

ディープネイビー サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)27 着丈(cm)68 素材ナイロン90%・ポリウレタン10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする