S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05571フレッシュフードショートジャケット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17265757
品番
05571
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
両脇ファン配置と脱着可能な大型フード付き半袖ジャケット。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
色
アーミーグレー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル100%