05572 05572フレッシュフードベスト S-AIR(シンメン) 17266369 05572 05572フレッシュフードベスト S-AIR(シンメン) 17266369 05572 05572フレッシュフードベスト S-AIR(シンメン) 17266369 05572 05572フレッシュフードベスト S-AIR(シンメン) 17266369

05572フレッシュフードベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17266369 品番 05572
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

両脇ファン配置と脱着可能な大型フード付きベスト。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。

アーミーグレー サイズ6L 胸囲(cm)156 肩幅(cm)59 着丈(cm)74 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする