S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05591ネオEUROスタイルショートジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17267148
品番
05591
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
赤外線・紫外線ケアした素材の半袖ジャケット。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
色
スノーケルブルー
サイズ
6L
胸囲(cm)
156
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
31
着丈(cm)
74
素材
ポリエステル100%