S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05592ネオEUROスタイルベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
シルバーグレー
注文コード
17267218
品番
05592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
サイズ・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
赤外線・紫外線ケアした素材のベスト。熱中症対策に配慮した実用的な5ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
色
シルバーグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%