S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05592ネオEUROスタイルベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17267227
品番
05592
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
赤外線・紫外線ケアした素材のベスト。熱中症対策に配慮した実用的な5ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%