05592 05592ネオEUROスタイルベスト S-AIR(シンメン) 17267516 05592 05592ネオEUROスタイルベスト S-AIR(シンメン) 17267516 05592 05592ネオEUROスタイルベスト S-AIR(シンメン) 17267516 05592 05592ネオEUROスタイルベスト S-AIR(シンメン) 17267516

05592ネオEUROスタイルベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17267516 品番 05592
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

赤外線・紫外線ケアした素材のベスト。熱中症対策に配慮した実用的な5ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。

シルバーグレー サイズ7L 胸囲(cm)168 肩幅(cm)63 着丈(cm)74 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする