AN3601-A3 エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17267997 AN3601-A3 エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17267997 AN3601-A3 エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17267997 AN3601-A3 エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17267997

エプロン 撥水 胸当て 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17267997 品番 AN3601-A3
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのエプロンです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用しない、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
紐を結ぶ時間と手間を省ける仕様で、サッと被るだけで2秒で着用できます。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。

用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様ネームループ・胸ポケット・両脇ポケット ベージュ サイズL 規格男女兼用 混率(%)ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 素材防脱色・非フッ素撥水加工 身幅(cm)118 生地ツイル 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)5 紐長(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする