曜日別特売
AN8100-C3 撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268959

AN8100-C3 撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268959
AN8100-C3 撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268959
AN8100-C3 撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268959
AN8100-C3 撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268959

撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード17268959品番AN8100-C3
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのタイです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用せず、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
ワンタッチループ付きで、忙しい現場でも簡単に着用できます。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様ワンタッチループ付きブラウンサイズF規格男女兼用長さ(cm)87混率(%)ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%高さ(cm)9.5素材防脱色・非フッ素撥水加工生地ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする