曜日別特売
FT1400-B9 マタニティパンツ 妊婦服 飲食店 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269038

FT1400-B9 マタニティパンツ 妊婦服 飲食店 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269038
FT1400-B9 マタニティパンツ 妊婦服 飲食店 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269038
FT1400-B9 マタニティパンツ 妊婦服 飲食店 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269038
FT1400-B9 マタニティパンツ 妊婦服 飲食店 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269038
FT1400-B9 マタニティパンツ 妊婦服 飲食店 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269038

マタニティパンツ 妊婦服 飲食店 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード17269038品番FT1400-B9
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

妊婦さんの働く現場を応援する、飲食店向けマタニティパンツです。
ストレッチ性に優れ、妊娠初期から臨月まで快適なフィット感をキープします。
変化するおなか周りをやさしく包み込む設計で、安心して着用いただけます。
ウエストは月齢に合わせて簡単にサイズ調整可能。
裾は内側に折り込むだけで、4cm間隔で丈調整ができます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様両脇ポケット・ウエストリブ仕様・アジャスター調節ゴム・裾ロールイン仕様ブラックサイズS規格女性用混率(%)ポリエステル100%股下(cm)68ウエスト(cm)72~92股上(cm)35ヒップ(cm)96素材ストレッチ生地ファイントロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする