マタニティパンツ 妊婦服 飲食店 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17269047 品番 FT1400-B9
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

妊婦さんの働く現場を応援する、飲食店向けマタニティパンツです。
ストレッチ性に優れ、妊娠初期から臨月まで快適なフィット感をキープします。
変化するおなか周りをやさしく包み込む設計で、安心して着用いただけます。
ウエストは月齢に合わせて簡単にサイズ調整可能。
裾は内側に折り込むだけで、4cm間隔で丈調整ができます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様両脇ポケット・ウエストリブ仕様・アジャスター調節ゴム・裾ロールイン仕様 ブラック サイズM 規格女性用 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)68 ウエスト(cm)78〜98 股上(cm)36 ヒップ(cm)100 素材ストレッチ 生地ファイントロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする