シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17269065 品番 LW0902-B3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

飲食店スタッフにおすすめの、七分袖の男女兼用ショップコートです。
軽くて動きやすい涼感素材を使用し、快適な着心地を実現。
ドライタッチの快適な肌ざわりと、洗濯耐久性に優れた紡績糸を採用しています。
安全な繊維製品の証「エコテックス(R)スタンダード100」認証取得(認証番号:N-KEN 21054)で、安心して着用いただけます。
着脱が簡単なファスナー仕様で、忙しい現場でもスムーズに着替えが可能。
和食にも洋食にもなじむデザインで、幅広い飲食シーンで活躍します。
選べる6色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートできます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様ファスナー開閉式・袖口体毛落下防止ネット・脇スリット グレー サイズSS 規格男女兼用 胸囲(cm)94 混率(%)【本体】ポリエステル79% 綿20% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100% 肩幅(cm)39 袖丈(cm)40 着丈(cm)65 素材高通気・軽量・ストレッチ・ドライタッチ・吸汗・制電 生地Lite Wind Tex/ライトウィンドテックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする