サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食・食品工業用ウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食業向け
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17269528
品番
SBLU-1702-B3
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
定番ジャパニーズスタイルの作務衣シリーズです
色落ちしにくく、シワになりにくい、涼感素材を使用してます
凹凸で立体感のある素材感も魅力です
用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様
右前内ポケット・右襟ペン挿しポケット・両脇スリット
色
グレー
サイズ
LL
規格
男女兼用
胸囲(cm)
124.5
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
43.5
着丈(cm)
78
素材
高通気・防脱色
生地
ブッチャー