撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17269625 品番 SHAU-2101-A3
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのワークキャップです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使わない、環境にやさしい撥水加工を施しています。
※B9(ブラック)、C3(ブラウン)、E3(レッド)、H3(グリーン)、K3(ネイビー)の5色は撥水加工ではありません。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
耳が痛くなりにくいスライド式のマスクかけボタン付きで、らくらくサイズ調整が可能です。(実用新案登録 第3229436号/商標登録 第1682949号)
毛髪落下防止ネット付きで、飲食店の衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせたコーディネートが可能です。

用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様Dカンアジャスター・マスク掛けボタン・毛髪落下防止ネット ベージュ サイズF 規格男女兼用 混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【ネット】ポリエステル100% 素材防脱色・非フッ素撥水加工 頭囲(cm)55〜62 生地ツイル
注意
※B9(ブラック)、C3(ブラウン)、E3(レッド)、H3(グリーン)、K3(ネイビー)は非フッ素加工ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする