調理衣 半袖 衿付き 飲食店 厨房

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17269878 品番 TP390-A9
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

暑さ対策と衛生対策の機能を備えた、新しい衿付き調理衣です。
シワになりにくい形態安定加工素材で、お手入れも簡単。
通気性に優れた背中ベンチレーション仕様で、涼しくて快適な着心地です。
ワンタッチで着脱できるスナップボタンを採用し、作業効率もアップ。
アームホール内側に体毛落下防止ネットがあり、飲食店の衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。
白・紺・黒の3色展開で、厨房や飲食店の雰囲気に合わせてコーディネートが可能です。

用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様比翼スナップボタン・袖体毛落下防止ネット・背中ベンチレーション・左胸ポケット・両脇ポケット ホワイト サイズS 規格男女兼用 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1% 肩幅(cm)43 袖丈(cm)26 着丈(cm)69 素材制電 生地トロピカル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする