OD204 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270307 OD204 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270307 OD204 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270307 OD204 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270307 OD204 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270307 OD204 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270307

二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17270307 品番 OD204
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

和の雰囲気を大切にしたい和食店や和風カフェにぴったりの、上品な印象の茶衣着(ちゃいぎ)です。
本格的な着物よりも動きやすく、着付けも簡単な二部式タイプで、忙しい現場でもスムーズに着用いただけます。
伝統的な日本の染色技法である友禅染を基にしたデザインで、華やかで繊細な模様は、カジュアルから準フォーマルまで幅広く使えます。
上下の色柄や前掛けとのコーディネートで、お店の雰囲気に合わせたスタイリングが可能です。
左腰には便利なポケット付きで、実用性にも優れています。
※上衣のみの販売価格です。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 仕様筒袖・バチ衿・のぞき衿あり・ポケット付き ミディアムレッド サイズM 規格女性用 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)64 裄丈(cm)64
注意
※上衣のみの販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする