OD25 前掛け 和風エプロン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270386 OD25 前掛け 和風エプロン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270386 OD25 前掛け 和風エプロン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270386 OD25 前掛け 和風エプロン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270386

前掛け 和風エプロン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17270386 品番 OD25
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

和食店や和風カフェなど、和の雰囲気を大切にするお店にぴったりの前掛です。
落ち着いた単色デザインが店舗の空間に自然に溶け込み、和の趣を引き立てます。
右腰には便利なポケット付きで、実用性にも優れています。
シンプルながらも上品な印象で、さまざまな和装スタイルに合わせやすい一枚です。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 仕様ポケット付き ピンク サイズF 規格女性用 混率(%)ポリエステル100% 身幅(cm)62 前中心丈(cm)37 ひも幅(cm)3.5 紐長(cm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする