OD254 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270447 OD254 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270447 OD254 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270447 OD254 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270447 OD254 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270447 OD254 二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270447

二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17270447 品番 OD254
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

和の雰囲気を大切にしたい和食店や和風カフェにぴったりの、上品な印象の茶衣着(ちゃいぎ)です。
本格的な着物よりも動きやすく、着付けも簡単な二部式タイプで、忙しい現場でもスムーズに着用いただけます。
柔らかなグラデーションの「雲井ぼかし」と、草花をモチーフにした細やかな「草小紋」を組み合わせた上品なデザインです。
華やかさと落ち着きを兼ね備えており、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンでご着用いただけます。
上下の色柄や前掛けとのコーディネートで、お店の雰囲気に合わせたスタイリングが可能です。
左腰には便利なポケット付きで、実用性にも優れています。
※上衣のみの販売価格です。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム 仕様筒袖・バチ衿・のぞき衿あり・ポケット付き アイボリー サイズL 規格女性用 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)67 裄丈(cm)67
注意
※上衣のみの販売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17270447
2026-02-17
用途:
お店の営業中
飲食業

着心地がよく繰り返し洗濯して着用しています。
もう少し色のレパートリーを増やして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする