サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の シャツ・インナー
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 半袖 シャツ・インナー
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ポロシャツ 半袖
【男女兼用】ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17270535
品番
LCSU-2401-B3
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
全8色とカラーバリエーション豊富なポロシャツ
第一ボタンを開けてもキレイに見えるこだわりの襟元設計
前立てと肩にパイピングを施し、洗礼された印象に
後ろが長めの丈だから作業中に背中が出にくい
用途
アミューズメント施設向け
仕様
左胸ポケット・左胸インカムループ付き・サイドスリット
色
グレー
サイズ
M
規格
男女兼用
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
68
首廻り(cm)
41
素材
吸汗速乾・高通気
生地
カノコポロ