用途食品工場 中温・常温作業向け
仕様フロント比翼ファスナー・巻き伏せ縫製・本体袖口フライス・ウエストインナースナップボタン留め・インナー袖口鹿の子ニット・裾脇ゴム
色アイスブルー
サイズLL
規格男女兼用
胸囲(cm)126
混率(%)ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%
着丈(cm)71
裄丈(cm)90
素材寒さ対策・制電・吸汗・速乾・防汚・ストレッチ
生地ATHREED(R)ComfortTro/コンフォートトロピカル