長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17271165 品番 CT360-W
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

中温・常温環境での作業に最適な、長袖タイプの高機能ジャンパーです。
ストレッチ素材で動きやすく、制電・吸汗・防汚機能付きの高機能フルダル生地を採用。
比翼仕立てで耐久性を高め、ブルーインナーで服のはみ出しにすぐ気づける安心設計です。
ラグラン袖と立体縫製で突っ張りを軽減し、裾のずり上がりも防止。
白・水色の2色展開で、食品工場や給食現場などのユニフォームとしておすすめです。

用途食品工場 中温・常温作業向け 仕様フロント比翼ファスナー・巻き伏せ縫製・本体袖口フライス・ウエストインナースナップボタン留め・インナー袖口鹿の子ニット・裾脇ゴム ホワイト サイズS 規格男女兼用 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100% 着丈(cm)65 裄丈(cm)83 素材寒さ対策・制電・吸汗・速乾・防汚・ストレッチ 生地ATHREED(R)ComfortTro/コンフォートトロピカル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする