キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17271436 品番 SZ5001-G
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

人気のSuzumiDRY素材を使用したキャスケットタイプの衛生帽子です。
食品工場や給食現場での使用におすすめ。
着脱が簡単で、対面販売や軽作業にも最適です。
選べる5色展開で、交差汚染対策にも対応できます。
吸汗・速乾・軽量素材で、一日中快適な着用感をキープ。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様後頭まわり引き出しゴム・後頭部メッシュ ライトグリーン サイズF 規格男女兼用 混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100% 素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚 頭囲(cm)52〜65 生地Suzumi DRY/涼みドライ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする