ヘアネット一体型ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17271488 品番 SZ521-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

お客様の声から誕生した、ヘアネット一体型ロングタイプの衛生帽子です。
毛髪混入防止をさらに強化し、食品工場や給食現場での衛生管理をサポートします。
長い髪もすっきり収まり、キャップタイプならではの高いフィット感を実現。
色付きケープ仕様で、制服からのはみ出しが簡単に確認できます。
後ろ首元には吸汗速乾性に優れた素材を採用し、快適で涼しい着用感をキープします。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様ヘアネット一体型・メガネさし・マスク掛け・前部留めスナップボタン・後頭まわりゴム入り・ニット・メッシュケープ アイスブルー サイズM 規格男女兼用 混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【顔周り】ポリエステル51% 複合繊維(ポリエステル)49% 【別布】ポリエステル100% 【メッシュ部】ポリエステル100% 素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚 頭囲(cm)57〜61 生地Suzumi DRY/涼みドライ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする