用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様ヘアネット一体型・メガネさし・マスク掛け・前部留めスナップボタン・後頭まわりゴム入り・ニット・メッシュケープ
色ラベンダー
サイズM
規格男女兼用
混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【顔周り】ポリエステル51% 複合繊維(ポリエステル)49% 【別布】ポリエステル100% 【メッシュ部】ポリエステル100%
素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚
頭囲(cm)57〜61
生地Suzumi DRY/涼みドライ