マタニティ ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17271601 品番 SZ8711-W
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

女性のライフステージに寄り添う、マタニティ用ホッピングパンツです。
ストレッチ性があり、妊娠初期から臨月まで快適にフィット、おなか周りを優しく包み込むデザインです。
ウエストはバックル付きゴム仕様で、妊娠週数に合わせて簡単に調整可能です。
裾口には程よいフィット感のフライスを使用し、足のむくみを軽減。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、汗や水分を素早く拡散・乾燥させる織組織を採用しています。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケットで、異物の持ち込みを防止します。

用途食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け 仕様アジャスター調整ウエストゴム・ウエストフライス・巻き伏せ縫製・本体裾口フライス・裏地白茶メッシュ・ノーポケット ホワイト サイズS 規格女性用 混率(%)【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100% 股下(cm)74 ウエスト(cm)70〜90 総丈(cm)113 素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚 生地Suzumi DRY/涼みドライ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする