チュニック レディース 七分袖 事務服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17271646 品番 GCSL-2508-B9
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スタイルアップ効果のある腰ペプラムデザインが魅力の七分袖チュニックです。
さらりとした肌触りと心地よいストレッチ感のあるニット素材を使用し、快適な着用感を実現。
首元をすっきり美しく見せるキーネック仕様で、上品な印象に。
袖口に施された配色アクセントが、上品な華やかさを演出します。
ブラック、ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
下から履くように着脱できるため、髪型やメイクを崩す心配がなく、忙しい朝にも安心です。
再生ポリエステル糸を使用した環境にやさしいエコ素材で、サステナブルな取り組みにも貢献します。
オフィスや接客業務、フォーマルなシーンにもおすすめの、きちんと感と機能性を兼ね備えた一着です。

用途接客・オフィス事務向け 仕様アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・脇下消臭テープ・後ファスナー・ホームクリーニング ブラック サイズM 規格女性用 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)40 袖丈(cm)42 着丈(cm)66 素材吸汗・ストレッチ 生地RECYCLE KNIT LUXE/ リサイクル・ニット リュクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする