オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17271811 品番 GOBL-2501-A7
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

凹凸感がありニュアンスのあるツイーディなニット素材の七分袖オーバーブラウス
ボタンを留めるだけで簡単なリボンと衿前ファスナーで着脱が簡単
腰ポケット袋布の向こう布を濃い配色にし、キュッとくびれた印象に
上品で落ち着いたベージュ系と親しみやすく爽やかなブルー系の2色展開
通気性に優れさらりとした素材(通気度121.6cm3/cm2・s)
原着糸を使用し節水することで環境保護にも貢献している素材です。

用途接客・オフィス事務向け 仕様脇下消臭テープ・汗脇パッド・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・ホームクリーニング ベージュ サイズ9 規格女性用 胸囲(cm)95 混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100% 肩幅(cm)39 袖丈(cm)42.5 着丈(cm)52 素材高通気 生地GRACE KNIT/ グレイス・ニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする