[長袖]プルオーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17272145 品番 GOBL-2504-A7
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

凹凸感がありニュアンスのあるツイーディなニット素材の長袖プルオーバー
同素材のボトムスとのコーディネートでボレロを羽織ったワンピース風に着用できるレイヤードデザイン
アシンメトリーに配置した衿元リボンとウエストのリボンデザインがアクセント
袖口と腰回りは汚れが目立ちにくい配色切替え
腕を高く上げても裾が持ち上がらず腰が見えないデザイン
上品で落ち着いたベージュ系と親しみやすく爽やかなブルー系の2色展開
通気性に優れさらりとした素材(通気度121.6cm3/cm2・s)
原着糸を使用し節水することで環境保護にも貢献している素材です。

用途接客・オフィス事務向け 仕様脇下消臭テープ・後ファスナー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・ホームクリーニング ベージュ サイズ13 規格女性用 胸囲(cm)99 混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)51 着丈(cm)55.5 素材高通気 生地GRACE KNIT/ グレイス・ニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする