曜日別特売
MCSU-2401-H3 【男女兼用】[半袖]ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17273125

MCSU-2401-H3 【男女兼用】[半袖]ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17273125
MCSU-2401-H3 【男女兼用】[半袖]ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17273125
MCSU-2401-H3 【男女兼用】[半袖]ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17273125

【男女兼用】[半袖]ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード17273125品番MCSU-2401-H3
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

イージーケアで360度ストレッチ、圧倒的な軽さのポロシャツ
動きの多い医療、介護・保育などの現場におすすめ
台衿と前立て下側のさりげないチェック柄がアクセント
形態回復性をもつ吸汗速乾性素材を使用しているので、お手入れもカンタン

用途医療・介護・保育従事者向け仕様左胸ポケット(内ネームループ付き)オリーブサイズM規格男女兼用胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル 100%肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)68素材吸汗速乾・ストレッチ・イージーケア生地ウルトラライト・ストレッチニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする