【男女兼用】[半袖]ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17273168 品番 MCSU-2401-H3
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

イージーケアで360度ストレッチ、圧倒的な軽さのポロシャツ
動きの多い医療、介護・保育などの現場におすすめ
台衿と前立て下側のさりげないチェック柄がアクセント
形態回復性をもつ吸汗速乾性素材を使用しているので、お手入れもカンタン

用途医療・介護・保育従事者向け 仕様左胸ポケット(内ネームループ付き) オリーブ サイズ4L 規格男女兼用 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル 100% 肩幅(cm)54 袖丈(cm)27 着丈(cm)76 素材吸汗速乾・ストレッチ・イージーケア 生地ウルトラライト・ストレッチニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする