[HAORI]カーディガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17273195 品番 MKNU-2401-B9
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

360°ストレッチ素材で、圧倒的な軽さを実現した男女兼用カーディガン
吸汗速乾で型崩れもしにくく、お手入れが簡単
医療・介護・保育の現場で羽織としてご利用いただけます
カフェ・パティスリー・デリ・和食店などの職場の方にもおすすめ

用途医療・介護・保育従事者向け ブラック サイズSS 規格男女兼用 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル 100% 着丈(cm)67 裄丈(cm)78 素材吸汗速乾・ストレッチ・イージーケア 生地ウルトラライト・ストレッチニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする